Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Nagelscheibe Rechteckige Ausführung 34 x 27 mm

Nagelscheibe
SHB-KST-27X34MM-M.NGL-(A2K)-2,0X40MM

Art.-Nr. 047825 002

EAN 4024835685849

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Nagelscheibe Rechteckige Ausführung 34 x 27 mm

Art.-Nr. 047825 002

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für vereinfachte Lagerhaltung und Kostenminimierung
  • Leichtes Überputzen durch extrem flache Gestaltung

  • Haltenasen verhindern ein Wegrutschen der Leitungen

  • Verlängerte Nagelisolierung verhindert Beschädigungen der Leitungen

  • Putzöffnungen und aufgeraute Oberflächen garantieren einen perfekten Halt des Putzes
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kabel-/Rohrfixierung in Mauerschlitzen, Verlegetrassen sowie an Wänden und Decken

Scheibenlänge x Scheibenbreite

34 x 27 mm

Nageldurchmesser x Nagellänge

2,0 x 40 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 80 °C

Werkstoff Scheibe

PE - Polyethylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlosserhammer deutsche Form nach DIN 1041

SHLOSHAM-DIN1041-500G

Mit doppelt geschweiftem Eschestiel